※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 厚手タイプ 塩化ビニール
ニュー アルファージャージ 3双組(M)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
10368986
品番
2311-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
10.7
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
表/塩化ビニル樹脂(可塑剤)、裏/綿100%
色
グリーン
厚さ(mm)
1.6
入数(双)
3
機能
抗菌・防臭
トラスコ品番
854-8444
RoHS指令(10物質対応)
対応