ピッタリ倶楽部

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 10369013 品番 2989M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
15ゲージ。

サイズM 用途精密機械工業・流通作業 トラスコ品番854-8510 材質(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン 厚さ(mm)0.9 ホワイト 質量(g)225 入数(双)10 機能低発塵性 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.2 コーティング手のひらコート 手のひらまわり(cm)17.7 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369013
2019-11-08
用途:
機械組立で使用
製造業

手袋が薄い為、機械組立(細かい部品)をする時に便利です。
また、通気性が良いので快適に使用する事が出来ます。
改善点の希望としては、通気性が良い分薄くなっている為
先がとがった物などに引っ掛けると弱い様に思います。

対象商品:
10368995
2017-07-11
用途:
現場作業時

滑り止め・通気性・コスト等、色々な他社の製品と比較しても
現場の方々から一番使いやすいという声をもらってます。
発注後すぐに納品される点も満足してます。

対象商品:
10368995
2016-06-21
用途:
機械のメンテ、重量物の搬送、各種溶接作業時等
東洋化学設備工業株式会社 様

年を取り握力が低下してきているので、把握補助になる助かります。
それと細かな作業時も手先を保護出来るので、助かっています。
但し、指先から穴が開いてくるので、もう少し強度が有ればと思います。

対象商品:
10369013
2015-10-21
用途:
導体の取り扱い時など

リピータです。
商品名の通り、ぴったりとフィットして使いやすいです。

商品とは関係ないのですが、出荷が遅いのが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする