グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 軍手
グローブマニア(川西工業)の 綿混・混紡軍手
素手仕込み L1ダース入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
10369022
品番
2960L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿100%
色
ホワイト
質量(g/ダース)
360
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
12
トラスコ品番
826-6549
厚さ(mm)
1.1
アズワン品番
64-2323-21
RoHS指令(10物質対応)
対応