グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 軍手
グローブマニア(川西工業)の 綿混・混紡軍手
素手仕込み M1ダース入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
10369038
品番
2960M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
材質
綿100%
色
ホワイト
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
12
トラスコ品番
826-6550
厚さ(mm)
1.1
アズワン品番
64-2323-20
RoHS指令(10物質対応)
対応