ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
10369065
品番
7759
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
力仕事にゴムがフィットします。
サイズ
LL
全長(cm)
25
材質
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
入数(双)
3
用途
運送荷役作業、園芸・農作業、一般作業
トラスコ品番
854-8550
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
330
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。