ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3双)
サイズ
M
注文コード
10369074
品番
7757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
力仕事にゴムがフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
23.5
材質
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
入数(双)
3
用途
運送荷役作業、園芸・農作業、一般作業
トラスコ品番
854-8548
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
270
材質(裏)
ポリエステル
材質(表)
天然ゴム
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。