ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
材質
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質(裏)
裏毛なし
注文コード
10369458
品番
7755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
塩化ビニール製に比べ丈夫で低温下でも硬くなりにくい天然ゴム製です。
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
20
材質
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
入数(双)
1
用途
運送・荷役作業、園芸・農作業、日曜大工 キャンプなどのアウトドアに
トラスコ品番
854-8546
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
110
材質(裏)
裏毛なし
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。