粉なし天然ゴム極うす手袋 100枚入

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 10369512 品番 7555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粉なし加工で脱着も容易です。強度に優れています。便利な左右両用タイプです。環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

サイズSS 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)15.2 材質表:ポリエステル、裏:天然ゴム 厚さ(mm)0.08 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途食品加工、手先の細かい作業 トラスコ品番824-7965 質量(g)595
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369494
2024-02-26
用途:
車やバイクを触るときに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1箱使ってみて 天然ゴムのおかげ?か 破け率は減ってきました。感触もよくピッタリで 多少高くなってしまいましたが また購入しようと思います

対象商品:
10369494
2022-06-01
用途:
植物の移植時、植え込み等
農・林・水産業

今までの中で1番使い易く耐久性もある。
特に細かい作業でも、物を掴みやすい。

対象商品:
10369503
2023-03-14
用途:
精密加工
株式会社中嶋製作所 様

よくフィットして作業がしやすいです。厚さもちょうど良い感じです。

対象商品:
10369494
2021-02-18
用途:
水仕事などの手荒れ防止に使います。
株式会社グリーンアース 様

粉ありと比べても特に問題なしです。
もう少し価格が安いともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする