ピーティージャック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM5X0.8 チューブ外径(Φmm)4 注文コード10369554 品番PTJ4-M5
参考基準価格(税別)¥616 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は接続ねじ・チューブ外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気、水(条件有) 接続ねじM5X0.8 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)4.1 有効断面積(mm2)2.2 寸法L1(mm)24.5 寸法A(mm)3 トラスコ品番809-5240 形状ピーティージャック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) オリフィス径(Φmm)1.8 寸法B(mm)27.5 チューブ外径(Φmm)4 寸法L2(mm)18.5 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)8 接続ねじ種類M
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※チューブ径8mm、10mmタイプには、外観寸法図中のミニタイプ用溝がありません。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369554
2018-01-27
用途:
加工部品のメンテナンス
triggerhappy 様

サイズ的に調度良く注文して正解でした、強度もあり安心して使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする