ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の 天然ゴム 背抜き手袋
作業用手袋ゴム引き Sサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10369704
品番
MHG100-S
参考基準価格(税別)
¥409
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン・ゴム・ポリエステル
色
レッド/ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
通気性・グリップ力・フィット感・消臭
入数(双)
1
トラスコ品番
753-9304
質量(g)
45
色(手首部)
グレー