耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 10370045 品番 BENKEY-H-20-M
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。

サイズM トラスコ品番811-1224 材質繊維部:ナイロン、ゴム、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 質量(g)160 入数(双)5 機能耐薬品 耐溶剤性有機溶剤全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする