ミドリ安全
ミドリ安全の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ミドリ安全の 溶剤用手袋
耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
10370054
品番
BENKEY-H-20-S
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
サイズ
S
トラスコ品番
811-1225
材質
ポリウレタン 裏なし
質量(g)
135
入数(双)
5
機能
耐薬品
耐溶剤性
有機溶剤全般