ミドリ安全
ミドリ安全の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ミドリ安全の 溶剤用手袋
耐薬品用手袋 ベンケイ 3号B
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370072
品番
BENKEYNO3BLL
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
LL
トラスコ品番
811-1230
材質
表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製
質量(g)
85
機能
耐薬品
耐溶剤性
有機溶剤全般