ミドリ安全
ミドリ安全の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ミドリ安全の 溶剤用手袋
耐薬品用手袋 ベンケイ3号A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370088
品番
BENKEYNO3AL
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
L
トラスコ品番
811-1226
材質
表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製
質量(g)
116
機能
耐薬品
耐溶剤性
有機溶剤全般