アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ 引掛形2P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370236
品番
2122N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4
適合電線(mm
2
)
2(2PNCT、VCTF、2心)
適合埋込コンセント
-
適合コードコネクタボディ
2124N