アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ 引掛形接地2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
色
黒
タイプ
ナイロンカバー
注文コード
10370245
品番
3112N
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・色・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
NEMA規格
-
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合圧着端子
R2-4
適合電線(mm
2
)
2(2CT、2PNCT、VCT、3心)
適合埋込コンセント
3110、3110D(複式)
適合コードコネクタボディ
3114N
トラスコ品番
441-9472