アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ 引掛形接地2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
色
黒
タイプ
樹脂製
注文コード
10370272
品番
43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
この商品は
定格電圧・色・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
タイプ
樹脂製
色
黒
NEMA規格
-
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-3.5
適合電線(mm
2
)
2(VCT、3心)
適合埋込コンセント
G40
適合コードコネクタボディ
45