丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
お徳用すべり止5双紳士用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
10370273
品番
1005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
厚手の手袋にすべり止加工、一般作業として広く使われています。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ナイロン、ポリエステル
色
ホワイト/イエロー
質量(g)
315
ゲージ数
7
入数(双)
5
用途
運搬作業、土木建築、機械操作、一般作業
トラスコ品番
825-9313
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
色(手首部)
イエロー
滑り止め効果
あり
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、