丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ポリウレタン 背抜き手袋
カツロンドライブ ウーリー入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370307
品番
23
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
薄手のすべり止め手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
ポリエステル、綿、その他
色
ホワイト
材質(すべり止め)
塩化ビニール樹脂
ゲージ数
10
用途
建築、組立作業、品質管理、バックヤード作業、ドライブ、軽作業全般
仕様
10ゲージ編
トラスコ品番
825-9341
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
48
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、