アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ 引掛形2P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370333
品番
2112N-IV
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
白
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4
適合電線(mm
2
)
2(2PNCT、VCTF、2心)
適合埋込コンセント
40、2110D(複式)
適合コードコネクタボディ
2114N