シリコンボツ婦人用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10370343 品番4052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

すべり止は環境にやさしいシリコン樹脂を採用した厚手手袋です。

サイズ女性用(M) 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル、その他 ホワイト/ライトブルー 質量(g)63 ゲージ数7 入数(双)1 トラスコ品番825-9331 厚さ(mm)2 材質(裏)綿 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ピンク 滑り止め効果あり 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする