丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
すべり止軍手12双 ブルー粒 L
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
10370352
品番
1012BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
厚手の手袋に青粒のすべり止加工、一般作業として広く使われています。
サイズ
L
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
20
材質
綿、ポリエステル、他
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
750
ゲージ数
7
入数(双)
12
トラスコ品番
825-9338
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
色(手首部)
ブルー
滑り止め効果
あり