丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
すべり止軍手12双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
10370368
品番
312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
すべり止め手袋のスタンダードタイプです。
サイズ
フリー
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル、綿、その他
色
ホワイト
質量(g)
720
ゲージ数
7
入数(双)
12
トラスコ品番
308-5929
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール
素材
綿、ポリエステル、他
質量(g/ダース)
720