プラグ 引掛形接地2P

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125 タイプナイロンカバー 注文コード10370376 品番3112N-L5-IV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は定格電圧・色・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 タイプナイロンカバー NEMA規格NEMA L5-15 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合圧着端子R2-4 適合電線(mm2)2(2CT、2PNCT、VCT、3心) 適合埋込コンセント3110-L5 適合コードコネクタボディ3114N-L5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする