丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
すべり止軍手5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
10370377
品番
312-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
すべり止め手袋のスタンダードタイプです。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
材質
手袋部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:塩化ビニール
色
ホワイト/イエロー
質量(g)
300
ゲージ数
7
入数(双)
5
用途
一般作業
トラスコ品番
825-9323
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、