アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ 引掛形2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370403
品番
2222N
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
38.4
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
MAX15
寸法L(mm)
81.5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合圧着端子
R3.5-4又はR5.5-4
適合電線(mm
2
)
3.5(VCT、2CT、2PNCT、2心)
適合埋込コンセント
140
適合コードコネクタボディ
2224N
トラスコ品番
441-9413