丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (綿)
スムスすべり止12双組S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
10370404
品番
392-12-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手袋は綿で吸汗性があり肌に優しいです。
サイズ
S
トラスコ品番
825-9328
セット内容
12双組
材質
綿
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト/ホワイト
質量(g)
315
入数(双)
12
全長(cm)
21
材質(すべり止め)
塩化ビニール樹脂
手のひらまわり(cm)
16.5
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり