3222N-L6 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370421 3222N-L6 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370421 3222N-L6 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370421 3222N-L6 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370421

プラグ引掛形 接地2P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 注文コード10370421 品番3222N-L6
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は定格電圧・色など5種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプナイロンカバー NEMA規格NEMA L6-20 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3 適合埋込コンセント3220-L6 適合コードコネクタボディ3224N-L6 トラスコ品番441-9693

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10370421
2021-06-09
用途:
専用機器
医療・福祉・介護関連業

申し分なく、非常に良い商品です。
次もリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
10370421
2020-05-26
用途:
プリンター設置時
システムエンジニアサービス株式会社 様 (卸売・小売業)

納品するプリンタがプラグ無しなのでこれが必要。室内なのでゴム製の防水タイプよりいい。

1人が参考にしています
対象商品:
10370421
2015-03-12
用途:
電気のプラグの付け替え

単相200V 20Aの引っ掛けタイプのプラグです。
プラグがゴムタイプではなく、硬いナイロンでかなりしっかりした作りです。細いコードから太いものまで後ろで締め付けができ、抜ける心配はないとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10370421
2013-10-01
用途:
社内の設備配線

緊急に必要になり、翌日到着午前到着で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする