プラグ引掛形 3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10370455 品番 3222R
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 タイプゴムカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)15 寸法L(mm)88 適合埋込コンセント3220 適合コードコネクタボディ3224R トラスコ品番441-9707

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10370446
2021-12-11
用途:
延長コードの製作
製造業

過去にもアメリカン電気のプラグを使ったことがあり選定しました。今まで使用していた物も割れたりすることなく支えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする