丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ポリウレタン 背抜き手袋
ナイスグローブ M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370465
品番
765-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
すべり止効果のあるポリウレタン樹脂を爪先部分までコーティング
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン、綿、その他
色
ライトブルー/ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
トラスコ品番
825-9335
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
25
色(手首部)
グリーン