丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
軽作業用すべり止5双組L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
10370483
品番
215-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
薄手のすべり止手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
綿100%(手袋)、塩化ビニール樹脂(すべり止)
色
ホワイト/ホワイト
質量(g)
200
ゲージ数
10
入数(双)
5
トラスコ品番
825-9315
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり