4242N-L16 プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10370491 4242N-L16 プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10370491 4242N-L16 プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10370491

プラグ 引掛形接地3P

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- タイプナイロンカバー 注文コード10370491 品番4242N-L16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は色・仕様・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)480 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 480V引掛形 タイプナイロンカバー NEMA規格NEMA L16-20 仕様- 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)45 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)MAX16 寸法L(mm)86.3 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT3.5、5.5 適合埋込コンセント4240-L16 適合コードコネクタボディ4244N-L16 トラスコ品番442-8994 質量(g)84.6 相数三相

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08558891
2024-12-24
用途:
コンセント取り付け
エスカーボシート株式会社 様 (製造業)

ホームセンターになかなか売っていないので助かりました。
使用感も特に問題なしです。

対象商品:
08558891
2023-06-27
用途:
制御装置の電源導入のため使用。

他のメーカーと価格等見比べましたがその中で一番安い。端子構造は、しっかりしている。

対象商品:
08558891
2023-04-18
用途:
工場で使用

普通より少し外径が小さいですが、抜群の耐久性です。

対象商品:
08558891
2023-04-04
用途:
メンテナンス

昔から使っている品物なので安心感がある。使用しやすいので重宝している。

対象商品:
10370473
2019-09-02
用途:
モーター用プラグ交換
農・林・水産業

コードの繋ぎ方が直接でも端子でも可能だったので簡単に接続できたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10370473
2018-08-02
用途:
制御機のパワーライン

この種のプラグは複数のメーカから発売されていて、どれも同じかと思っていましたが大違い、ゴムタイプもナイロンタイプもやっぱりアメリカン電機がベストではないかと思います。 確実な脱着、堅牢なこと、ケーブルを傷めない確実な保持クランプ、配線作業の容易性など、非常に良い製品であると認識しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08558891
2018-02-06
用途:
装置の電源コネクタに

品質は某大手国産メーカーと大差なし。コスパを考えればこっち。

1人が参考にしています
対象商品:
10370473
2015-12-04
用途:
電気配線

プラグ類はアメリカン電機が一番使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする