丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
軽作業用すべり止5双組M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
10370492
品番
215-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
薄手のすべり止手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿
色
ホワイト/ピンク
質量(g)
175
ゲージ数
10
入数(双)
5
トラスコ品番
825-9316
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール樹脂
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり