4012 軽作業用手袋12双組 丸和ケミカル 10370508 4012 軽作業用手袋12双組 丸和ケミカル 10370508

軽作業用手袋12双組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 10370508 品番 4012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ゲージ数10 サイズL 質量(g/ダース)400 トラスコ品番825-9329 材質綿100% ホワイト 質量(g)400 入数(双)12 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10370517
2019-07-24
用途:
手先を使う細かい作業時

通常の軍手と違い、着け心地がとても優しく、指にフィットして細かな作業に安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10370517
2018-03-16
用途:
ショットブラスト専用ゴム手袋の下に予め着用する

これまで量販店で購入していたタイプが廃版になったので Monotaroさんで探して購入してみました
もう少し薄手でもよいかな…と現場の声です

対象商品:
10370508
2017-02-20
用途:
運転作業
運輸・通信業

価格以上のものを期待したのですが、作りも品質も雑でがっかりしました。次回は違う商品を購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする