アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 3P
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370525
品番
3222N-IV
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
白
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
15
寸法L(mm)
87.5
適合埋込コンセント
3220
適合コードコネクタボディ
3224N