丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ニトリルゴム 背抜き手袋
黒フィット ニトリルコーティング手袋 10双組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
10370526
品番
77510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋です。
薄手タイプで手にフィットします。
お得用10双組です。
全長(cm)
23
材質
ポリエステル
ゲージ数
13
入数(双)
10
用途
機械操作、組立作業、運搬作業
トラスコ品番
825-9344
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック/ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
400
タイプ
滑り止め付
機能
耐油性、薄手
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ニトリル樹脂
手のひらまわり(cm)
18
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、