丸和ケミカル
丸和ケミカルの 背抜き手袋
丸和ケミカルの ニトリルゴム 背抜き手袋
黒フィット ニトリルコーティング手袋 3双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
10370535
品番
7753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル
色
ブラック/ブラック
材質(すべり止め)
ニトリル樹脂
ゲージ数
13
機能
耐油性、薄手
入数(双)
3
用途
機械操作、組立作業、運搬作業
トラスコ品番
825-9345
質量(g)
125
タイプ
滑り止め付
色(手首部)
グリーン
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、