丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
混綿軍手 12双入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
10370544
品番
162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厚手で丈夫な5本編、720g目付の軍手です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
綿・ポリエステル・他
色
生成
質量(g/ダース)
750
ゲージ数
7
機能
厚手・丈夫
入数(双)
12
用途
一般作業
トラスコ品番
825-9340
色(手首部)
ブラウン
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、