丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
純綿シリコンボツフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370553
品番
4160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
耐熱性に優れている純綿軍手とシリコン樹脂の両方を採用した手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル
色
生成/ホワイト
質量(g)
84
ゲージ数
7
入数(双)
1
トラスコ品番
825-9333
材質(すべり止め)
ニトリル樹脂
色(手首部)
ブラウン
滑り止め効果
あり