アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 接地2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370577
品番
3322N-L6
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
NEMA規格
NEMA L6-30
寸法A(Φmm)
54
寸法B(Φmm)
18
寸法L(mm)
103.8
適合埋込コンセント
3320-L6
適合コードコネクタボディ
3324N-L6
トラスコ品番
441-9847