丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
日本一チューリップ軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
10370596
品番
127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
特紡2本編の定番品です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿100%(40メリヤス生地)、滑り止め:塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)
色
ホワイト
質量(g)
600
ゲージ数
7
用途
一般作業
トラスコ品番
825-9339
厚さ(mm)
2.1
入数(双)
1
糸本数(本)
2
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、