ブラストン
ブラストンの 品質管理・精密作業用手袋
ブラストンの スムス手袋 (綿)
綿スムス手袋-L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370605
品番
BSC1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。
サイズ
L
トラスコ品番
810-6241
材質
綿100%(40メリヤス生地)
色
ホワイト
質量(g)
220
全長(cm)
23
材質(すべり止め)
塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)
色(手首部)
赤