プラグ 引掛形接地3P

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10370683 品番 4322R-L15
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

非防水タイプ

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 タイプゴムカバー NEMA規格NEMA L15-30 仕様金属グリップ(二枚合わせ) 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)18 寸法L(mm)103.8 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合圧着端子R5.5-5 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5 適合埋込コンセント4320-L15 適合コードコネクタボディ4324R-L15 トラスコ品番442-9095 適合規格- 相数三相

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
ドローンの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品です、また購入したいと思います、できればもう少し安価でお願いします。

対象商品:
10370631
2019-06-15
用途:
発電機
製造業

輸入品の発電機のため特殊で市中のスーパー〇〇ホームセンターにも在庫がなく助かりました、値段は少し高いですが何度も買うことがないのでOkです。届いたものはケーブル差し込み部分に隙間があり防水はできないので注意必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
08558916
2018-07-17
用途:
急な欠品部品に!

現場で、急な部品対応でしたが、翌日に到着!無事完了しました。部品屋さんをウロウロと探していた時間がムダでした。

1人が参考にしています
対象商品:
10370656
2017-07-31
用途:
新規取付用

意外と値段が高く感じたのは私だけでしょうか。めったに使わないものですが

対象商品:
10370656
2015-04-29
用途:
新規設備製作時、社内又はグループ会社のコンセントが全て今回購入したタイプ対応のため、電源ケーブル用として使用します。

従来は他社通販サイト経由での購入でしたが、価格が安いために乗り換えました。 製品自体は全く同じもののため、安心して使用致しました。

対象商品:
08558916
2013-07-10
用途:
電気作業

いつも気に入って購入している製品です。特に改善点は思い当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする