アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370726
品番
3662R
参考基準価格(税別)
¥10,690
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
差込口形状
3P 60A 600V引掛形
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
22
寸法L(mm)
146
適合埋込コンセント
3660
適合コードコネクタボディ
3664RW
仕様
耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
トラスコ品番
441-9944
質量(g)
331.4
適合電線(mm
2
)
2CT/VCT14
相数
三相
適合圧着端子
R14-6
電線接続方式
圧着端子式