アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370735
品番
4622R
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 250V引掛形
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
25
寸法L(mm)
144
適合埋込コンセント
4620
適合コードコネクタボディ
4624RW
トラスコ品番
442-9192