アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370753
品番
31022R
参考基準価格(税別)
¥20,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
差込口形状
3P 100A 250V引掛形
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
35
適合埋込コンセント
31026(フランジコンセント)
適合コードコネクタボディ
31024RW
RoHS指令(10物質対応)
対応