アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ平刃形 接地2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370823
品番
7222GR
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V
タイプ
ゴムカバー
色
黒
NEMA規格
NEMA 6-20
適合埋込コンセント
7220GD-ALT
適合コードコネクタボディ
-