曜日別特売
7112GN-IV プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機 10370857

プラグ 平刃形接地2P

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)125
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプナイロンカバー
内容量1個注文コード10370857品番7112GN-IV
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。

種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VタイプナイロンカバーNEMA規格NEMA 5-15仕様-電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合埋込コンセント7110GN、7110GNZ(抜止形)、7110GD(複式)、7110GHD(複式横型)、7110GHDZ(複式横型、抜止形)適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)相数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: オーディオ電源やOAタップ制作に

仕上り径12.5mmや8.5mmの3芯キャプタイヤとR2-4端子を使い完成した時のケーブルとプラグの一体感が素晴らしいです。

対象商品 : 10370796
2024-01-04
用途: 現場設営機器の電源ケーブルに使用。
製造業

組み立て易さ、強度、使用感共に非常に良いと思います。少し大きく感じますがその分安定するかと思います。一般的なコンセントなら上下に二本挿しても互いに干渉することはありません。ブレードの質は一般的なレベルだと思いますが特に不満はありません。

対象商品 : 10370796
2021-07-06
用途: オーディオの電源コードに使用します。掲示板写真で見るとのと大違いで、作りも良く大満足です。これからも使っていきます。
その他業種

掲示板写真で見るのと大違いで、作りも良く高級感も有り大満足です。これからも使っていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 10370796
2021-05-27
用途: オーディオ用ケーブルへの取付

長年愛用、しっかりできている。更に求めれば取付に端子が必要なのは面倒、直接続ができる構造改良に期待したい。

対象商品 : 10370796
2019-11-29
用途: 電源タップ製作
ウェイクケーブルファクトリー卸売・小売業

食い付きが非常に良いです。非メッキというのが何よりもうれしいです。太いケーブルにも使用出来て良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10370796
2018-03-04
用途: 楽器のエフェクトボードに使用

すばらしい..値段以上のパフォーマンス..good..

対象商品 : 10370796
2017-11-23
用途: オーディオ機器のプラグ交換に
濱崎電機サービス業

お安く品質も高く見た目も良いです。
プラグ自体は刃の部分は非メッキ、接地極はメッキのようです。

対象商品 : 08558934
2017-05-16
用途: コンセント増設用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて思ったよりよかった。値段も手頃な価格だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする