アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ平刃形 接地2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
注文コード
10370866
品番
7212GR-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 125V
タイプ
ゴムカバー
色
白
適合埋込コンセント
7210GD(複式)
適合コードコネクタボディ
-