ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 SSサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370867
品番
VERTE-782-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,526
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
SS
トラスコ品番
811-1249
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
460
粉有無
粉あり
エンボス加工
エンボスなし